Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer, schwerer Warnständer, rot/weiß, mit Ösenkappe, Fuß: 45 cm Durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kettenständer, schwerer Warnständer, rot/weiß, mit Ösenkappe, Fuß: 45 cm Durchm.
Kettenständer, schwerer Warnständer, rot/weiß, mit Ösenkappe, Fuß: 45 cm Durchm.
Kettenständer, schwerer Warnständer, rot/weiß, mit Ösenkappe, Fuß: 45 cm Durchm.
Kettenständer, schwerer Warnständer, rot/weiß, mit Ösenkappe, Fuß: 45 cm Durchm.
Kettenständer, schwerer Warnständer, rot/weiß, mit Ösenkappe, Fuß: 45 cm Durchm.
Artikel-Nr.:
     158-MW18374
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     170.18.374
EAN/GTIN:
     4055381173511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Mobiler Kettenständer mit Ösenkappe Pfosten: rot/weiß
Schwerer Kettenwarnständer EXTERN

besonders robust und standfest zur temporären Absperrung von Gefahrenstellen im Außenbereich

  • massiver, runder Fuß (15,0 kg)
  • Stahlpfosten feuerverzinkt und rot/weiß lackiert, mit Ösenkappe
  • Empfehlung: Pfostenabstand 6-8 m
  • einfaches Einstecken des Stahlpfostens in den Recyclingfuß für schnelles Auf- und Abbauen.

Durch die Ösenkappe lässt sich eine Kette (6,0 mm) ziehen. Das Ausrichten der Pfostenabstände entsprechend der Kettenlänge entfällt. Es sind nur noch zwei Verbindungsglieder oder Einhängehaken nötig.

Pfostendurchmesser: 6,0 cm

Höhe: 1,0 m

Fußdurchmesser: 45,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Gewicht [kg]:
17,5
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, schwerer Warnständer, rot/weiß, mit Ösenkappe, Fuß: 45 cm Durchm., Moravia
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 69,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 79,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 89,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 91,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 74,34*
€ 96,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
216.10.962
€ 18,55*
Zubehör
Kaiser+Kraft
212.27.254
€ 24,79*
Zubehör
Moravia
10 x 212.14.592
€ 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.