Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel,grundiert,kunststoffbesch., 1200 mm H, 750 mm B, Zum Aufdübeln, Inneneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbügel,grundiert,kunststoffbesch., 1200 mm H, 750 mm B, Zum Aufdübeln, Inneneinsatz
Rammschutzbügel,grundiert,kunststoffbesch., 1200 mm H, 750 mm B, Zum Aufdübeln, Inneneinsatz
Rammschutzbügel,grundiert,kunststoffbesch., 1200 mm H, 750 mm B, Zum Aufdübeln, Inneneinsatz
Rammschutzbügel,grundiert,kunststoffbesch., 1200 mm H, 750 mm B, Zum Aufdübeln, Inneneinsatz
Rammschutzbügel,grundiert,kunststoffbesch., 1200 mm H, 750 mm B, Zum Aufdübeln, Inneneinsatz
Artikel-Nr.:
     158-MW19573
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.27.454
EAN/GTIN:
     4055381502168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
moravia gmbh rammschutz-bügel
rammschutz bügel
Rammschutzbügel Stahl (BxH) 75,0 x 120,0 cm, zum Aufdübeln, gelb/schwarz
ActiveWorkplace® Rammschutz-Bügel

zur Kennzeichnung und Absicherung betrieblicher Schutzbereiche

  • robustes Metallrohr
  • zum Aufdübeln an 8 Punkten
  • für den Außeneinsatz feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • für den Inneneinsatz gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • Durchmesser: 7,6 cm
  • Wandstärke: 3,0 mm
  • Maße Bodenplatte: 14,0 x 16,0 cm

Optional umrüstbar auf flexibles Rammschutzsystem (Art. MW23400 Federelement)

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.


  • Größe (BxH): 75,0 x 120,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
75,0
Höhe [cm]:
120,0
Stärke [mm]:
3,00
Tiefe [cm]:
7,6
Produktart:
Rammschutzbügel
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel innenbereich, Rammschutz - Bügel, Moravia
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 202,38*
€ 248,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 202,04*
€ 248,14*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
195.26.133
ab € 273,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.