Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt Warnständer Aluminiumpfosten, rot, Kunststoff-Fuß, Kugelkopf aus ABS-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurt Warnständer Aluminiumpfosten, rot, Kunststoff-Fuß, Kugelkopf aus ABS-Kunststoff
Gurt Warnständer Aluminiumpfosten, rot, Kunststoff-Fuß, Kugelkopf aus ABS-Kunststoff
Gurt Warnständer Aluminiumpfosten, rot, Kunststoff-Fuß, Kugelkopf aus ABS-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     158-MW19970
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2010382
EAN/GTIN:
     3306482010382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten mit Sand befüllbar Aluminiumpfosten: rot, Gurt: rot/weiß
MORION Gurt-Warnständer

günstiger und doch robuster Gurtabsperrpfosten für Anwendungen in der Industrie, Lager, Parkhäusern, Freiflächen uvm.

  • mit Fliehkraftbremse für ein kontrolliertes Rückführen des selbstaufrollenden Gurtbandes
  • Oberteil aus lackiertem Aluminium
  • Kunststofffuß mit Sand befüllbar und mit Katzenaugen für gute Nachtsichtbarkeit
  • dauerhafte Fixierung durch vier integrierte Dübelaufnahmen möglich
  • für den temporären Außeneinsatz geeignet

Technische Daten:

  • Gesamthöhe: 98,5 cm
  • Gurtlänge: 3,0 m
  • Ø Oberteil: 6,0 cm
  • Ø Bodenteller: 33,0 cm
  • Gewicht (unbefüllt/befüllt): 2,4/13,0 kg

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Gewicht [kg]:
2,4
Gurtbreite [cm]:
5
Gurtlänge [cm]:
300
Höhe ü. Flur [cm]:
98,5
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Farbe Gurt:
rot/weiß
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurt Warnständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 170,05*
€ 210,57*
€ 4,95*
ab € 170,40*
€ 210,57*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.