Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK BULL Federelement für Rammschutz-Standpfosten, Maße (HxBxT): 50 x 206 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLACK BULL Federelement für Rammschutz-Standpfosten, Maße (HxBxT): 50 x 206 x 20
BLACK BULL Federelement für Rammschutz-Standpfosten, Maße (HxBxT): 50 x 206 x 20
BLACK BULL Federelement für Rammschutz-Standpfosten, Maße (HxBxT): 50 x 206 x 20
BLACK BULL Federelement für Rammschutz-Standpfosten, Maße (HxBxT): 50 x 206 x 20
BLACK BULL Federelement für Rammschutz-Standpfosten, Maße (HxBxT): 50 x 206 x 20
BLACK BULL Federelement für Rammschutz-Standpfosten, Maße (HxBxT): 50 x 206 x 20
BLACK BULL Federelement für Rammschutz-Standpfosten, Maße (HxBxT): 50 x 206 x 20
BLACK BULL Federelement für Rammschutz-Standpfosten, Maße (HxBxT): 50 x 206 x 20
BLACK BULL Federelement für Rammschutz-Standpfosten, Maße (HxBxT): 50 x 206 x 20
Artikel-Nr.:
     158-MW21456
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.21.456
EAN/GTIN:
     4055381456034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutzsystem-Pfosten
Rammschutzsystem-Standpfosten
BLACK BULL Federelement für Rammschutz-Standpfosten minimiert Anfahr- und Reparaturschäden
Federelement für Rammschutz-Geländer

Das Federelement für Rammschutz-Geländer absorbiert zuverlässig Stöße und andere wirkende Kräfte um eine Neigung des Bügels von bis zu 10° zu ermöglichen.

  • Neigung: max. 10 Grad

  • schont den Boden

  • minimiert Anfahr- und Reparaturschäden

  • macht aus einem starren Rammschutzbügel ein flexibles Rammschutzsystem

  • verhindert das Ausreißen von Stahldübeln in Betonoberflächen

  • Maße (HxBxT): 50 x 206 x 206 mm

Hinweis: Die Bauhöhe des Geländers erhöht sich durch das Federelement um 40 mm. Montageset liegt nicht bei.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,6
Höhe [cm]:
5,0
Tiefe [cm]:
20,6
Produktart:
Federelement
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Moravia
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,99*
€ 34,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 35,00*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 26,91*
€ 36,16*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,64*
€ 40,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 33,15*
€ 43,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.14.244
ab € 88,98*
Zubehör
Moravia
194.15.516
ab € 83,32*
Zubehör
Moravia
194.16.094
ab € 60,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.