Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 120,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 120,0
Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 120,0
Artikel-Nr.:
     158-MW25569
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.25.569
EAN/GTIN:
     4055381350684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel Eucryl eckig aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß
MORAVIA Verkehrsspiegel Eucryl

  • brillante optische Qualität
  • gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl
  • UV-stabiler Kunststoffrahmen, korrosionsfrei und wetterbeständig
  • Blickfangrand mit reflektierenden roten Flächen

Die Lieferung erfolgt montagefertig - der Spiegel kann sofort angebracht werden.

Eine Halterung für einen Rohrdurchmesser von 7,60 cm ist im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Gewicht [kg]:
11
Höhe [cm]:
100,0
Produktart:
Verkehrsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
rot/weiß
max. Beobachterabstand [m]:
22
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Größe: 120, Moravia
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,69*
€ 561,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,34*
€ 679,98*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 608,28*
€ 693,28*
€ 4,70*
ab € 625,90*
€ 710,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 658,99*
€ 743,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,89*
€ 885,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,81*
€ 875,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,73*
€ 849,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,39*
€ 826,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,99*
€ 784,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,62*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,70*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,10*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,39*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,10*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,75*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 81,17*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.