Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Türkeil, mit Handgriff aus Edelstahl, Maße (LxHxT): 12,5 x 3,1 x 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Türkeil, mit Handgriff aus Edelstahl, Maße (LxHxT): 12,5 x 3,1 x 5,0 cm
Gummi-Türkeil, mit Handgriff aus Edelstahl, Maße (LxHxT): 12,5 x 3,1 x 5,0 cm
Gummi-Türkeil, mit Handgriff aus Edelstahl, Maße (LxHxT): 12,5 x 3,1 x 5,0 cm
Gummi-Türkeil, mit Handgriff aus Edelstahl, Maße (LxHxT): 12,5 x 3,1 x 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1085
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     M029V
EAN/GTIN:
     3234640057040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türkeil
mottez türkeil
Gummi-Türkeil mit Handgriff aus Edelstahl
Mottez Gummi-Türkeil

  • praktischer Gummi-Türkeil mit Handgriff aus Edelstahl
  • flexibles Gummi-Endstück, gelangt einfach unter die Tür
  • Maße (LxHxT): 12,5 x 3,1 x 5,0 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,5
Höhe [cm]:
3,1
Tiefe [cm]:
5,0
Produktart:
Türkeil
Produktkategorie:
Türtechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,28*
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,28*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.