Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand Erweiterung offen mit Dach, Maße (BxHxT): 197 x 225 x 192 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterstand Erweiterung offen mit Dach, Maße (BxHxT): 197 x 225 x 192 cm
Unterstand Erweiterung offen mit Dach, Maße (BxHxT): 197 x 225 x 192 cm
Unterstand Erweiterung offen mit Dach, Maße (BxHxT): 197 x 225 x 192 cm
Unterstand Erweiterung offen mit Dach, Maße (BxHxT): 197 x 225 x 192 cm
Unterstand Erweiterung offen mit Dach, Maße (BxHxT): 197 x 225 x 192 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1570
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B813CSUI
EAN/GTIN:
     3234640055770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
unterstand
Unterstand Erweiterung offen mit Dach verzinkter Stahlrahmen mit Blechdach
Dach-Unterstand

Offener Dach-Unterstand mit einer Fläche von 4,4 m². Ein verzinktes Stahlgerüst bietet dem Unterstand das gewisse extra an Standfestigkeit und eignet sich für das Unterstellen von Fahrräder, Containern und anderen Gegenständen.

  • Dach-Unterstand-Erweiterung
  • robsutes Stahlgerüst (verzinkt)
  • modulares System - frei in der Länge erweiterbar
  • verzinktes Dach
  • Entwässerung: über angewinkelte Dachmontage
  • Grundfläche: 4,4 m²
  • Gewicht: 121 KG
  • Maße (BxHxT): 197 x 225 x 192 cm

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Bodenanker liegen nicht bei.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
197,0
Höhe [cm]:
225,0
Tiefe [cm]:
192,0
Produktkategorie:
Raucherkabinen
Farbe:
Stahl
Dachausführung:
Flachdach
Material Konstruktion:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.312,37*
€ 1.515,87*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.316,02*
€ 1.515,87*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,87*
€ 1.803,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,23*
€ 1.790,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,88*
€ 1.701,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,73*
€ 1.641,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,02*
€ 1.566,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.