| |
|
| Artikel-Nr.: 158-MZ1635 Herst.-Nr.: B061C6 EAN/GTIN: 3234640057361 |
| | |
|
| | |
| Mottez Rollerständer mit 6 Stellplätzen nebeneinander einseitge Rollereinstellung zum Aufdübeln Mottez Rollerständer für 6 RollerRollerständer mit Klemmsystem zum Verschließen der Roller. - Diebstahlsicherung durch Klemmsystem
- für Vorhänge- Kabel- oder U-Schlösser
- Loch-Ø Klemme: 20 mm
- pulverbeschichtet mit Polyester-Rostschutz
- quadratisches Stahlrohr 30 mm
- zum Aufdübeln
- 6 Rollerplätze, einseitig
- Bodenplatte 15x15 cm mit 4 Löchern Ø 11 mm
Maße (LxHxT): 106 x 50 x 17,5 cm Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 106 | Produktart: | Ständer | Produktkategorie: | Fahrradständer | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Nutzung: | einseitig | Stellplätze: | 6 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 210,47* | € 260,08* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 211,94* | € 260,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 240,97* | € 295,23* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,33* | € 320,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,53* | € 348,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|