| |
|
| Artikel-Nr.: 158-MZ1640 Herst.-Nr.: B061C12 EAN/GTIN: 3234640057385 |
| | |
|
| | |
| Mottez Rollerständer mit 12 Stellplätzen gegenüberliegend zweiseitge Rollereinstellung zum Aufdübeln Mottez Rollerständer für 12 RollerRollerständer mit Klemmsystem zum Verschließen der Roller. - Diebstahlsicherung durch Klemmsystem
- für Vorhänge- Kabel- oder U-Schlösser
- Loch-Ø Klemme: 20 mm
- pulverbeschichtet mit Polyester-Rostschutz
- quadratisches Stahlrohr 50 mm
- zum Aufdübeln
- 12 Rollerplätze, beidseitig je 6
- Bodenplatte 15x15 cm mit 4 Löchern Ø 11 mm
Maße (LxHxT): 136 x 94 x 23 cm Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 136 | Produktart: | Ständer | Produktkategorie: | Fahrradständer | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Nutzung: | doppelseitig | Stellplätze: | 12 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 446,51* | € 527,13* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 445,50* | € 527,13* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,44* | € 641,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 572,77* | € 672,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 591,90* | € 691,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|