| |
|
| Artikel-Nr.: 158-MZ1645 Herst.-Nr.: M509S EAN/GTIN: 3234640061313 |
| | |
|
| | |
| Mottez Rollerständer mit 9 Stellplätzen nebeneinander einseitige Rollereinstellung zum Aufdübeln Mottez Rollerständer für 9 RollerZum Befestigen von bis zu 9 Rollern mit U- oder Kabelschloss. - Durchgangs-Ø für das Schloss: 22 mm
- Halterungen in V-Form
- mit Pulverbeschichtung und Korrosionsschutz
- Bodenplatte 15x15 cm
- Rollerlenker Ø max. 70 mm
Maße (LxBxH): 119 x 20 x 59 cm Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 119 | Produktart: | Ständer | Produktkategorie: | Fahrradständer | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Nutzung: | einseitig | Stellplätze: | 9 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 156,22* | € 185,90* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 155,83* | € 185,90* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,86* | € 227,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 208,34* | € 247,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,84* | € 298,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|