Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Rollerständer mit 2 Stellplätzen, Gesamtabmessungen : 17 x 40 x Höhe 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Rollerständer mit 2 Stellplätzen, Gesamtabmessungen : 17 x 40 x Höhe 75 cm
Mottez Rollerständer mit 2 Stellplätzen, Gesamtabmessungen : 17 x 40 x Höhe 75 cm
Mottez Rollerständer mit 2 Stellplätzen, Gesamtabmessungen : 17 x 40 x Höhe 75 cm
Mottez Rollerständer mit 2 Stellplätzen, Gesamtabmessungen : 17 x 40 x Höhe 75 cm
Mottez Rollerständer mit 2 Stellplätzen, Gesamtabmessungen : 17 x 40 x Höhe 75 cm
Mottez Rollerständer mit 2 Stellplätzen, Gesamtabmessungen : 17 x 40 x Höhe 75 cm
Mottez Rollerständer mit 2 Stellplätzen, Gesamtabmessungen : 17 x 40 x Höhe 75 cm
Mottez Rollerständer mit 2 Stellplätzen, Gesamtabmessungen : 17 x 40 x Höhe 75 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1650
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     M508C
EAN/GTIN:
     3234640061962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollerständer
Mottez Rollerständer mit 2 Stellplätzen Pfosten zum Aufdübeln
Mottez Rollerständer mit 2 Stellplätzen

Pfosten mit Mastklemme zum Verschließen von Rollern mit einem Vorhänge- Kabel- oder U-Schloss.

  • pulverbeschichtet
  • zum Aufdübeln
  • 2 Klemmen zur Befestigung
  • mit Bodenplatte 15x15 cm
  • Klemme in der Höhe verstellbar

Farbe: schwarz (RAL 7021)

Höhe: 75 cm

BTR-Schlüssel Ø 4mm zur Höhenverstellung nicht im Lieferumfang enthalten


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
3,85
Produktart:
Ständer
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 118,48*
€ 149,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 118,48*
€ 149,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.