Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez wiederverwendbares Malervlies auf Rolle, Maße (LxB): 10 x 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez wiederverwendbares Malervlies auf Rolle, Maße (LxB): 10 x 1 m
Mottez wiederverwendbares Malervlies auf Rolle, Maße (LxB): 10 x 1 m
Mottez wiederverwendbares Malervlies auf Rolle, Maße (LxB): 10 x 1 m
Mottez wiederverwendbares Malervlies auf Rolle, Maße (LxB): 10 x 1 m
Mottez wiederverwendbares Malervlies auf Rolle, Maße (LxB): 10 x 1 m
Artikel-Nr.:
     158-MZ1665
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     A088S10
EAN/GTIN:
     3234640056845
Artikeldatenblatt
Mottez wiederverwendbares Malervlies auf Rolle rutschfest, wasserdicht und absorbieren
Mottez Malervlies auf Rolle

Zum Schutz und Abdecken von Böden, Möbeln und zerbrechlichen Gegenständen.

  • mehrfach verwendbar
  • rutschfest, auch zur Benutzung auf Leitern o.ä. geeignet

  • saugstark
  • Schutzfolie (PE) unter dem Vlies verhindert ein durchdringen von Farbe und anderen Flüssigkeiten

Stärke: 180 g/m²

Maße (LxB): 10 x 1 m


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Länge [m]:
10,00
Produktart:
Abdeckvlies
Produktkategorie:
Bodenmatten
Eigenschaft:
rutschhemmend
Material:
Vlies | Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 17,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 17,43*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.