Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Schutzbügel mit Bodenplatte zum Aufdübeln verzinkt, Maße (LxH): 200 x 100 cm, Durchm.: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Schutzbügel mit Bodenplatte zum Aufdübeln verzinkt, Maße (LxH): 200 x 100 cm, Durchm.: 40 mm
Mottez Schutzbügel mit Bodenplatte zum Aufdübeln verzinkt, Maße (LxH): 200 x 100 cm, Durchm.: 40 mm
Mottez Schutzbügel mit Bodenplatte zum Aufdübeln verzinkt, Maße (LxH): 200 x 100 cm, Durchm.: 40 mm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1690
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B355Z
EAN/GTIN:
     3234640035079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Mottez Schutzbügel mit Bodenplatte zum Aufdübeln verzinkt zum Schutz von Maschinen oder Wegen
Mottez Schutzbügel mit Bodenplatte

Schutzbügel zum begrenzen von Zugängen oder Wegen.

  • zum Aufdübeln
  • mit zusätzlicher Knieleiste
  • Rohr-Ø: 40 mm

Farbe: verzinkt

Maße (LxH): 200 x 100 cm


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
100,0
Produktart:
Rammschutzgeländer
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 129,50*
€ 160,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 128,87*
€ 160,11*
27 Tage
5
Frei Haus
ab € 158,11*
€ 193,06*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.