Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller, Rollenbreite von 80 - 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller, Rollenbreite von 80 - 150 cm
Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller, Rollenbreite von 80 - 150 cm
Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller, Rollenbreite von 80 - 150 cm
Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller, Rollenbreite von 80 - 150 cm
Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller, Rollenbreite von 80 - 150 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1820
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B390C
EAN/GTIN:
     3234640049755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienspender
folienspender
Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller zum Hinstellen und schneiden mit integriertem Cutter
Mottez horizontaler Papierabroller

Die Abroller schneidet mithilfe eines eingebauten Cutters das Material sauber ab.

  • einfaches Abziehen der Rolle
  • keine Montage nötig
  • für Rollen von 80 bis 150 cm (ausziehbar)
  • Rollendurchmesser max. 100 cm

Material: Stahl

Farbe: blau


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
182,3
Höhe [cm]:
101,2
Tiefe [cm]:
44,4
Produktart:
Spender
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Papier, Folie, Abroller, horizontal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 271,26*
€ 315,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 270,98*
€ 315,67*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,67*
€ 375,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.