Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez einseitige Wellpappe auf Rolle, Maße (LxB): 50 x 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez einseitige Wellpappe auf Rolle, Maße (LxB): 50 x 1 m
Mottez einseitige Wellpappe auf Rolle, Maße (LxB): 50 x 1 m
Mottez einseitige Wellpappe auf Rolle, Maße (LxB): 50 x 1 m
Artikel-Nr.:
     158-MZ1823
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B774V
EAN/GTIN:
     3234640045863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Mottez einseitige Wellpappe auf Rolle zum Schutz von Waren oder Möbeln
Mottez Wellpappe auf Rolle

Rolle Wellpappe zum Schutz beim Transport von Gegenständen wie Tellern, Bilderrahmen, Möbeln oder ähnlichem.

  • schützt vor stößen
  • schützt vor Feuchtigkeit
  • verhindert Kratzer
  • auf Rolle

Farbe: braun

Maße (LxB): 50 x 1 m


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
50,0
Länge [m]:
1,00
Produktart:
Verpackungspolster
Produktkategorie:
Papier
Farbe:
braun
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, Pappe, Rolle, Verpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 59,86*
€ 76,76*
€ 4,95*
ab € 60,14*
€ 76,76*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.