Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 10 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 10 mm
Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 10 mm
Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 10 mm
Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 10 mm
Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     158-NM1085
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3012435
EAN/GTIN:
     4044589625595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads
Nomapack Transportschutz Glass Pad Distanzpolster für polierte und empfindliche Flächen
Nomapack® 3012435 Transportschutz Glass Pad

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Abstandhalter zwischen Glasscheiben
  • Farbe: Anthrazit

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 45x45x 10+2
  • Aussenmaß Breite (A): 45 ± 1 mm
  • Materialstärke (B): 10 ± 1 mm 
  • Aussenmaß Länge (C): 45 ± 1 mm
  • Stück pro VE: 2500 Stück 

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
4,5
Stück [VE]:
2.500
Materialstärke [mm]:
10
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Weitere Suchbegriffe: Schaumpolsterprofil, schaum pads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,24*
€ 656,80*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 646,38*
€ 724,24*
€ 4,95*
ab € 646,37*
€ 729,61*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 724,24*
€ 861,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 706,63*
€ 840,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 677,72*
€ 806,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 663,27*
€ 789,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 646,38*
€ 769,19
pro Paket
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,25856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.