Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 12 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 12 mm
Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 12 mm
Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 12 mm
Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 12 mm
Transportschutz Glass Pad, 1 VE = 2500 Stück, Maße: 45 x 45 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     158-NM1086
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3012436
EAN/GTIN:
     4044589625601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads
Nomapack Transportschutz Glass Pad Distanzpolster für polierte und empfindliche Flächen
Nomapack® 3012436 Transportschutz Glass Pad

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Abstandhalter zwischen Glasscheiben
  • Farbe: Anthrazit

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 45x45x 12+2
  • Aussenmaß Breite (A): 45 ± 1 mm
  • Materialstärke (B): 12 ± 1 mm
  • Aussenmaß Länge (C): 45 ± 1 mm
  • Stück pro VE: 2500 Stück 

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
4,5
Stück [VE]:
2.500
Materialstärke [mm]:
12
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Weitere Suchbegriffe: Schaumpolsterprofil, schaum pads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,22*
€ 754,38*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 755,22*
€ 833,47*
€ 4,95*
ab € 751,62*
€ 833,47*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 833,47*
€ 991,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 814,00*
€ 968,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 774,19*
€ 921,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 760,93*
€ 905,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 755,22*
€ 898,71
pro Paket
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,30209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.