Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz O preslit, 1 VE = 180 m, Innendurchm.: 23 mm / Wandstärke: 13 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz O preslit, 1 VE = 180 m, Innendurchm.: 23 mm / Wandstärke: 13 mm
Transportschutz O preslit, 1 VE = 180 m, Innendurchm.: 23 mm / Wandstärke: 13 mm
Transportschutz O preslit, 1 VE = 180 m, Innendurchm.: 23 mm / Wandstärke: 13 mm
Transportschutz O preslit, 1 VE = 180 m, Innendurchm.: 23 mm / Wandstärke: 13 mm
Artikel-Nr.:
     158-NM1105
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3001055
EAN/GTIN:
     5413256005357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz O preslit Rundschutzpolster aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3001055 Transportschutz O preslit

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • angeschlitztes Profil
  • für runde Körper
  • einfach Aufstecken und hält dank Eingespannung
  • hohe Druckfestigkeit
  • Farbe: Anthrazit

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 22 - 13
  • Durchmesser (A): 23 ± 3 mm
  • Materialstärke (B): 13 ± 2 mm
  • Stücklänge: 200 ± 3 cm
  • Meter pro VE: 180 m
  • Stück pro VE: 90 Stück 

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
2,3
Länge [m]:
180,00
Stück [VE]:
90
Materialstärke [mm]:
13
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 167,73*
€ 207,80*
€ 4,95*
ab € 167,77*
€ 207,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,72*
€ 263,56*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,80*
€ 247,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 205,18*
€ 244,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,94*
€ 227,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,61*
€ 213,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,73*
€ 199,60
pro Paket
1 Paket enthält 180 Meter (ab € 0,93184* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.