Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz O round, 1 VE = 171,6 m, Durchmesser: 75 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz O round, 1 VE = 171,6 m, Durchmesser: 75 mm
Transportschutz O round, 1 VE = 171,6 m, Durchmesser: 75 mm
Transportschutz O round, 1 VE = 171,6 m, Durchmesser: 75 mm
Transportschutz O round, 1 VE = 171,6 m, Durchmesser: 75 mm
Artikel-Nr.:
     158-NM1129
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3004076
EAN/GTIN:
     5412488347778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz O round Verpackungspolster aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3004076 Transportschutz O round

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Schutzpolsterung für Lagerung und Transport
  • Zwischenlage, Abstandhalter oder Stapelschutz
  • Farbe: weiß

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: R 75 mm/2,2 m
  • Durchmesser (A): 75 ± 3 mm
  • Meter pro VE: 171,6 m
  • Stück pro VE: 78 Stück

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,5
Länge [m]:
171,60
Stück [VE]:
78
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 346,17*
€ 409,76*
€ 4,95*
ab € 346,06*
€ 409,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,95*
€ 497,68*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 409,76*
€ 487,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 402,61*
€ 479,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 372,05*
€ 442,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 364,22*
€ 433,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 346,17*
€ 411,94
pro Paket
1 Paket enthält 172 Meter (ab € 2,01262* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.