Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer einklappbar, Pfostendurchmesser 5,0 cm, Höhe 90 cm Version: 04 - grün/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer einklappbar, Pfostendurchmesser 5,0 cm, Höhe 90 cm Version: 04 - grün/weiß
Kettenständer einklappbar, Pfostendurchmesser 5,0 cm, Höhe 90 cm Version: 04 - grün/weiß
Kettenständer einklappbar, Pfostendurchmesser 5,0 cm, Höhe 90 cm Version: 04 - grün/weiß
Kettenständer einklappbar, Pfostendurchmesser 5,0 cm, Höhe 90 cm Version: 04 - grün/weiß
Kettenständer einklappbar, Pfostendurchmesser 5,0 cm, Höhe 90 cm Version: 04 - grün/weiß
Artikel-Nr.:
     158-NP1080.04
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2002349
EAN/GTIN:
     3306482002349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
novap kettenständer
Kunststoff Kettenständer einklappbar Pfostendurchmesser 5,0 cm, Höhe 90 cm

Ausgewählte Version: 04 - grün/weiß

Novap einklappbarer Kettenständer

Kunststoff Kettenständer mit cleverem Klappsystem mit Verriegelung der Basis, das funktionale und platzsparende Lagerung ermöglicht.

  • Aufbewahrung auf engstem Raum
  • Pfostendurchmesser: 50mm
  • Höhe: 90cm

  • Version: 04 - grün/weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
5
Gewicht [kg]:
4
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
grün/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: kettenständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,61*
€ 103,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 80,61*
€ 103,93*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.