Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set, 1 SET = 6 Ständer, 12 m Kette und 12 Haken Version: 02 - gelb/schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kettenständer-Set, 1 SET = 6 Ständer, 12 m Kette und 12 Haken Version: 02 - gelb/schwarz
Kettenständer-Set, 1 SET = 6 Ständer, 12 m Kette und 12 Haken Version: 02 - gelb/schwarz
Kettenständer-Set, 1 SET = 6 Ständer, 12 m Kette und 12 Haken Version: 02 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     158-NP1085.02
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2000918
EAN/GTIN:
     3306482000918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Kunststoff 1 SET = 6 Ständer, 12 m Kette und 12 Haken

Ausgewählte Version: 02 - gelb/schwarz

NOVAP Kettenständer-Set

Kunstsoff Kettenständer-Set mit sechs rot/ weißen PVC Ständern zum absperren kleibnerer Flächen.

  • 12 m rot/ weiße Kette
  • Kettenständerhöhe: 90 cm
  • Durchmesser: 5 cm
  • Sockelgewicht: 4 kg

  • Version: 02 - gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
5
Gewicht [kg]:
4,5
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 187,46*
€ 228,96*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 188,44*
€ 230,75*
€ 4,95*
ab € 189,16*
€ 230,75*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 230,75*
€ 274,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 230,20*
€ 273,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 219,43*
€ 261,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 208,54*
€ 248,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 188,44*
€ 224,24
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novap
2000901
ab € 187,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.