Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 3 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 3 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 3 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 3 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 3 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 3 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Artikel-Nr.:
     158-NP1180.02
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     6103011
EAN/GTIN:
     3306486103011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
taktiles Bodenleitsystem
taktiles bodenleitsystem
Novap taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 3 Streifen optische und taktile Abhebung als Orientierungshilfe

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: weiß/blau

Novap Orientierungshilfen für den Boden

Leitstreifen für Sehbehinderte oder Blinde Menschen ermöglichen leichtere Orientierung, erhältlich mit 3 oder 4 Streifen.

  • sehr Widerstandsfähig
  • UV-stabil
  • leicht zu säubern
  • Rippen zur einfachen Nutzung
  • zweifarbig
  • rutschfest

Material: Polyurethan


  • Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,9
Länge [cm]:
65
Produktart:
Leitsystem
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß | rot | blau | schwarz | gelb | grau
Eigenschaft:
rutschhemmend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
Längsstück
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser, taktil, Streifen, Boden, PU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,21*
€ 42,82*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 32,26*
€ 42,82*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.