Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novap magnetische Wandkassette schraffiertem Gurtband, schwarz, Gurtlänge: 12 m Version: 02 - Farbe: gelb/schwarz schraffiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novap magnetische Wandkassette schraffiertem Gurtband, schwarz, Gurtlänge: 12 m Version: 02 - Farbe: gelb/schwarz schraffiert
Novap magnetische Wandkassette schraffiertem Gurtband, schwarz, Gurtlänge: 12 m Version: 02 - Farbe: gelb/schwarz schraffiert
Artikel-Nr.:
     158-NP1195.02
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2811040
EAN/GTIN:
     3306482811040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Novap magnetische Wandkassette mit schraffiertem Gurtband mit drehbarem Kopf um 180° zum Absperren

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: gelb/schwarz schraffiert

Novap Gurtkassette

Zur schnellen und effektiven Absperrung von Wegen und Gängen, zum Anschrauben oder magnetischer Befestigung.

  • für Innen- und Außenbereich
  • Abroller um 180° drehbar
  • Abroller feststellbar

Gurtlänge: 12m


  • Version: 02 - Farbe: gelb/schwarz schraffiert
Weitere Informationen:
Produktart:
Absperrband | Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
magnetisch
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Farbe Gurt:
rot/weiß | gelb/schwarz
Verbindungselement:
Gurt
Material:
ABS-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette gurtlänge 12m schwarz/gelb, gurtkassette, gurtkassette schwarz/gelb, Gurt, Gurtpfosten, Band, magnetisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 296,87*
€ 362,71*
€ 4,95*
ab € 294,45*
€ 362,71*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,71*
€ 431,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.