Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid X Cart Transportwagen klein, Material: Stahl, pulverlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid X Cart Transportwagen klein, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen klein, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen klein, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen klein, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen klein, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen klein, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen klein, Material: Stahl, pulverlackiert
Artikel-Nr.:
     158-NR7873
Herst.-Nr.:
     1871643
EAN/GTIN:
     0086876221671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Rubbermaid X Cart Transportwagen klein Wäsche-Wagen zusammenfaltbar für 150 L Transportsäcke
Rubbermaid® X Cart Transportwagen klein

Der Rubbermaid® X Cart Transportwagen in der kleinen Ausführung eignet sich ideal als Transportmittel für Hotels, Krankenhäuser, Büros und Firmen.

  • Transportwagen-Gerüst aus Stahl
  • Ausführung: klein
  • robuster, pulverbeschichterter Rahmen
  • platzsparend zusammenfaltbar
  • 4 leise kugelgelagerte Lenkrollen
  • extrem wendig
  • bleibt zusammengeklappt aufrecht stehen
  • für 100 kg Traglast
  • Fassungsvermögen: 150 l
  • Maße (BxTxH): 11,3 x 51,6 x 83,9 cm

Achtung: Lieferung ohne Transporttasche. Bestellen Sie Ihre Transporttasche (NR7871) seperat dazu.


Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,03*
€ 145,22*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 124,72*
€ 156,83*
€ 4,95*
ab € 123,93*
€ 156,83*
11 Tage
82
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 160,30*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 179,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1871645
ab € 34,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.