Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Prestige Handfeger, Länge: 29 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Prestige Handfeger, Länge: 29 cm
Nölle Prestige Handfeger, Länge: 29 cm
Nölle Prestige Handfeger, Länge: 29 cm
Artikel-Nr.:
     158-NW97006
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     210200
EAN/GTIN:
     4250560514813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger elaston
Nölle Prestige Handfeger Grobhandfeger für den Innen- und Außenbereich
Nölle Prestige Handfeger

Der Nölle Prestige Handfeger eignet sich ideal für groben und feinen Schmutz.

  • moderne Profi-Brush-Optik

  • Elastonborsten für groben Schmutz

  • weiche PET-Einlage für feinen Schmutz


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,00
Höhe [cm]:
9,5
Länge [cm]:
29,00
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
grün
Borsten:
Elaston
Material Griff:
Holz
Weitere Suchbegriffe: handbesen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
30
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,48*
4 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,52*
2 Tage
172
1
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 2,53*
3 Tage
9
1
€ 5,00*
ab € 1,77*
€ 2,74*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
212970
ab € 4,04*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
212200
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.