Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Prestige Langstielhandfeger, Länge: 43 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Prestige Langstielhandfeger, Länge: 43 cm
Nölle Prestige Langstielhandfeger, Länge: 43 cm
Nölle Prestige Langstielhandfeger, Länge: 43 cm
Artikel-Nr.:
     158-NW97007
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     212200
EAN/GTIN:
     4250560514820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger elaston
Nölle Prestige Langstielhandfeger Grobhandfeger mit langem Stiel für den Innen- und Außenbereich
Nölle Prestige Handfeger

Der Nölle Prestige Handfeger eignet sich ideal für groben und feinen Schmutz.

  • moderne Profi-Brush-Optik

  • Elastonborsten für groben Schmutz

  • weiche PET-Einlage für feinen Schmutz


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,0
Höhe [cm]:
9,5
Länge [cm]:
43,0
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
grün
Borsten:
Elaston
Material Griff:
Holz
Weitere Suchbegriffe: handbesen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
345
30
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,47*
2 Tage
345
1
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 2,49*
4 Tage
251
1
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,52*
2 Tage
235
1
€ 5,59*
ab € 2,11*
€ 2,89*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
212970
ab € 4,06*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
210200
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.