Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Gummibesen mit Teleskopstiel, Länge: 130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Gummibesen mit Teleskopstiel, Länge: 130 cm
Nölle Gummibesen mit Teleskopstiel, Länge: 130 cm
Nölle Gummibesen mit Teleskopstiel, Länge: 130 cm
Artikel-Nr.:
     158-NW97008
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     227500
EAN/GTIN:
     4250560507907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummibesen
Gumminoppenbesen
gummibesen
Nölle Gummibesen mit Teleskopstiel Gummibesen mit Lippe für trockenen und nassen Schmutz
Nölle Teleskop-Gummibesesn

Der universal einsetzbare Gummibesesn von Nölle eigent sich ideal für Innen- und Außenanwendungen.

  • Teleskopstiel (34-130 cm)

  • mit Gummikehrlippe und Gummiborsten

  • leicht mit Wasser zu reinigen

  • Breite: 35 cm

Material: Kunststoff


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,0
Höhe [cm]:
10,5
Länge [cm]:
37,5
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
grün | schwarz
Borsten:
Gummi
Material Griff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
101
€ 5,99*
ab € 5,45*
€ 8,13*
€ 4,19*
ab € 7,41*
€ 11,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 12,56*
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 12,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 13,32*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.