Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Garten- und Terrassenbesen Power Stick, Länge: 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Garten- und Terrassenbesen Power Stick, Länge: 140 cm
Nölle Garten- und Terrassenbesen Power Stick, Länge: 140 cm
Nölle Garten- und Terrassenbesen Power Stick, Länge: 140 cm
Artikel-Nr.:
     158-NW97010
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     235276
EAN/GTIN:
     4250560509581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Baubesen
Nölle Garten- und Terrassenbesen Power Stick für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen
Nölle Garten und Terassenbesen

Der Garten und Terassenbesen von Nölle eignet sich dank des Fasermix aus Arenga und Elaston ideal für groben und feinen Schmutz.

  • formstabile Borsten

  • für feinen und groben Schmutz

  • für den gesamten Außenbereich anwendbar


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,0
Höhe [cm]:
25,0
Länge [cm]:
180,0
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
grün
Borsten:
Arenga/ Elaston/ Stahldraht
Material Griff:
Holz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,00*
ab € 12,09*
€ 17,50*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 17,51*
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 17,51*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.