Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Straßenbesen, Elaston, Power Stick, Länge: 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Straßenbesen, Elaston, Power Stick, Länge: 40 cm
Nölle Straßenbesen, Elaston, Power Stick, Länge: 40 cm
Nölle Straßenbesen, Elaston, Power Stick, Länge: 40 cm
Artikel-Nr.:
     158-NW97011
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     243496
EAN/GTIN:
     4250560510105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Nölle Straßenbesen, Elaston, Power Stick gründlicher Straßenbesen für alle Oberflächen
Nölle Straßenbesen

Der Straßenbesen von Nölle ist ideal für die dauerhafte Außenanwendung geeigent und beseitigt sowohl groben als auch feinen Schmutz.

  • formstabile Borsten

  • gründliche Reinigungskraft

  • für alle Oberflächen geeigent

  • Stiel 140 cm

Material: Buchenholz


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,0
Höhe [cm]:
25,0
Länge [cm]:
140,0
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
rot
Borsten:
Elaston
Material Griff:
Holz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,00*
ab € 9,66*
€ 14,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 14,16*
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 14,16*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.