Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Stahldrahthandfeger, Länge: 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Stahldrahthandfeger, Länge: 30 cm
Nölle Stahldrahthandfeger, Länge: 30 cm
Nölle Stahldrahthandfeger, Länge: 30 cm
Artikel-Nr.:
     158-NW97012
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     244500
EAN/GTIN:
     4250560506436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
nölle handbesen
Nölle Stahldrahthandfeger Stahldrahtbürste für hartnäckigen Schmutz
Nölle Stahldrahthandfeger

Der Nölle Stahldraht-Handfeger eigent sich idela um groben und eingebrannten Schmutz mühelos zu entfernen.

  • feine Stahborsten
  • anwendbar auf beständigen Materialien
  • auch für die Gehwegsäuberung geeignet
  • Länge: 30 cm

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
30,0
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Material:
Stahl
Material Griff:
Holz
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen 300mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,71*
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,71*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 10,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.