Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspüllösung Sparset, zum Ausspülen von Staub und Schmutz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Plum Augenspüllösung Sparset, zum Ausspülen von Staub und Schmutz
Plum Augenspüllösung Sparset, zum Ausspülen von Staub und Schmutz
Plum Augenspüllösung Sparset, zum Ausspülen von Staub und Schmutz
Plum Augenspüllösung Sparset, zum Ausspülen von Staub und Schmutz
Artikel-Nr.:
     158-PC4603
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     PC4603
EAN/GTIN:
     4044589480446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Plum Augenspüllösung Natriumchlorid 0,9 % Sparset zum Ausspülen von Staub und Schmutz
PLUM Augenspüllösung Natriumchlorid 0,9 %

Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern und ähnlichem.

  • geeignet für den Einzeleinsatz oder für die Nachfüllung der Augenspül- und Notfallstation
  • versiegelte Flaschen halten bis zu 3,5 Jahre
  • gemäß EN 15154-4
  • ergonomische Augenmuscheln
  • einfache Handhabung
  • erhältlich mit Einzelaufsatz oder DUO Aufsatz für beide Augen

Anwendungsbereich:

  • Die 200 ml Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten oder Erste-Hilfe-Kasten geeignet.
  • Die 500 ml und 1000 ml Flasche ist für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Augenspül- und Notfallstation vorgesehen.

Spülzeit:

  • 200 ml-Flasche: ca. 2 Minuten
  • 500 ml-Flasche: ca. 5 Minuten
  • 1000 ml-Flasche: ca. 10 Minuten

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Stück [VE]:
3
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspüllösung
Produktkategorie:
Augenspülungen und Augenduschen
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%)
Marke:
plum
Weitere Suchbegriffe: plum augenspülflasche 200 ml, augennotdusche sprühflasche, augenspülflasche plum, Plum Augenspüllösung 3x 500 ml, PLUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,58*
€ 59,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,72*
€ 57,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,05*
€ 54,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,68*
€ 53,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,62*
€ 51,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,65*
€ 43,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.