| |
|
| Artikel-Nr.: 158-PC4816 Herst.-Nr.: 4816 EAN/GTIN: 5715205481619 |
| | |
|
| | |
| Plum Augenspülwandbox Duo mit 2 Flaschen in geschlossener Wandbox mit Spiegel PLUM Augenspülstation DUO in Wandbox Mit den neuen DUO Augenspülflaschen können bei einem Augenunfall gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) ist zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä. geeignet. Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Mit den DUO Augenspülflaschen wird wertvolle Zeit gespart und beiden Augen sofort geholfen. Durch den speziellen Aufsatz wird das Offenhalten der Augenlider erleichtert. Flüssigkeit wird von den Augen weggeleitet. Inhalt: Wandbox mit 2 x 1000 ml sterile 0,9 % Natriumchloridlösung, Spiegel und Befestigungsmaterial Spülzeit je Auge: ca. 10 Minuten Besonders geeignet für den Einsatz an staubigen und/oder schmutzigen Arbeitsplätzen. - Größe Wandbox: 22,7 x 26,5 x 11,0 cm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 25,2 | Höhe [cm]: | 35,7 | Inhalt [ml]: | 2.000 | Tiefe [cm]: | 11,0 | Norm: | DIN EN 15154-4 | Produktart: | Augenspülstation | Produktkategorie: | Augenspülungen | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Inhaltsstoff: | Natriumchloridlösung (0,9%) | Montageort: | Wand | Marke: | plum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, 1000 ml plum augenspüllösung, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 1l, PLUM Augenspülstation DUO Wandbox, 2 x 1000 ml Augenspüllösung, PLUM |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 50,03* | € 62,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,22* | € 78,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,20* | € 78,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,96* | € 81,78* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 86,29* | € 103,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|