| |
|
| Artikel-Nr.: 158-PC5580 Herst.-Nr.: 4900 EAN/GTIN: 5715205490017 |
| | |
|
| | |
| Plum iBox 1 Wandbox leer zur Aufbewahrung von einer Plum Augenspülflasche Plum iBox 1Die iBox 1 fasst eine Plum Augenspülflasche bis zu 1000 ml im Einzel oder Duo Format. Sie ist aus äußerst haltbarem Material gefertigt und kommt in einem modernen Design daher. - Inhalt/ Ablaufdatum gut sichtbar
- Box transportierbar
- staubgeschützte box - IP55
- leichte Handhabung
- festes und haltbares Material
- modernes Design
- Maße: (HxBxT) 425 x 186 x 135 mm
Lieferung mit Wandhalterung, Piktogrammtafel mit Spiegel und Wandmontageset Hinweis: Lieferung ohne Befüllung, Augenspülflasche muss separat dazubestellt werden. - Größe Box: (HxBxT) 425 x 186 x 135 mm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 18,6 | Höhe [cm]: | 42,5 | Tiefe [cm]: | 13,5 | Produktart: | Augenspülstation | Produktkategorie: | Augenspülungen | Befestigungsart: | zum Hinstellen | zum Aufhängen | Montageort: | Boden | Wand | Tisch | Marke: | plum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 28,21* | € 37,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,12* | € 37,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,87* | € 37,80* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,81* | € 37,80* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,12* | € 37,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|