Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum iBox 2 ohne Füllung, zur Wandbefestigung inkl. separater Piktogrammtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum iBox 2 ohne Füllung, zur Wandbefestigung inkl. separater Piktogrammtafel
Plum iBox 2 ohne Füllung, zur Wandbefestigung inkl. separater Piktogrammtafel
Plum iBox 2 ohne Füllung, zur Wandbefestigung inkl. separater Piktogrammtafel
Artikel-Nr.:
     158-PC5585
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4920
EAN/GTIN:
     5715205492011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PLUM
Plum iBox 2 ohne Füllung zur Wandbefestigung inkl. separater Piktogrammtafel mit Spiegel
Plum iBox 2

Die iBox 2 fasst zwei Plum Augenspülflaschen bis zu 1000 ml im Einzel oder Duo Format.

Sie ist aus äußerst haltbarem Material gefertigt und kommt in einem modernen Design daher.

  • Inhalt/ Ablaufdatum gut sichtbar
  • Box transportierbar
  • staubgeschützte box - IP55
  • leichte Handhabung
  • festes und haltbares Material
  • modernes Design
  • Maße: (HxBxT) 425 x 290 x 135 mm

Lieferung mit Wandhalterung, Piktogrammtafel mit Spiegel und Wandmontageset

Hinweis: Lieferung ohne Befüllung, Augenspülflasche muss separat dazubestellt werden.

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Höhe [cm]:
42,5
Tiefe [cm]:
13,5
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Hinstellen | zum Anhängen
Montageort:
Boden | Wand | Tisch
Marke:
plum
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 25,24*
€ 33,56*
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 34,17*
€ 5,95*
ab € 25,46*
€ 34,82*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 32,47*
€ 42,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,83*
€ 46,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.