Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum iBox 3 Wandbox leer, Inkl. Wandhalterung und separater Piktogrammtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum iBox 3 Wandbox leer, Inkl. Wandhalterung und separater Piktogrammtafel
Plum iBox 3 Wandbox leer, Inkl. Wandhalterung und separater Piktogrammtafel
Plum iBox 3 Wandbox leer, Inkl. Wandhalterung und separater Piktogrammtafel
Artikel-Nr.:
     158-PC5590
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4930
EAN/GTIN:
     5715205493018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Plum iBox 3 Wandbox leer zur Aufbewahrung von 3 Plum Augenspülflaschen
Plum iBox 3

Die iBox 3 fasst drei Plum Augenspülflaschen bis zu 1000 ml im Einzel oder Duo Format, hier kann zusätzlich noch das Plum Wund- und Augenspray untergebracht werden.

Sie ist aus äußerst haltbarem Material gefertigt und kommt in einem modernen Design daher.

  • Inhalt/ Ablaufdatum gut sichtbar
  • Box transportierbar
  • staubgeschützte box - IP55
  • leichte Handhabung
  • festes und haltbares Material
  • modernes Design
  • Maße: (HxBxT) 450 x 380 x 135 mm

Lieferung mit Wandhalterung, Piktogrammtafel mit Spiegel und Wandmontageset

Hinweis: Lieferung ohne Befüllung, Augenspülflasche muss separat dazubestellt werden.


  • Größe Box: (HxBxT) 450 x 380 x 135 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Höhe [cm]:
45,0
Tiefe [cm]:
13,5
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Hinstellen | zum Aufhängen
Montageort:
Boden | Wand | Tisch
Marke:
plum
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,50*
ab € 42,24*
€ 55,24*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 46,59*
€ 60,91*
€ 4,95*
ab € 46,82*
€ 60,91*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 43,29*
€ 62,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 47,58*
€ 63,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.