Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum iBox 3 gefüllt mit Augenspüllösung Duo + Spray, zur Wandbefestigung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Plum iBox 3 gefüllt mit Augenspüllösung Duo + Spray, zur Wandbefestigung
Plum iBox 3 gefüllt mit Augenspüllösung Duo + Spray, zur Wandbefestigung
Plum iBox 3 gefüllt mit Augenspüllösung Duo + Spray, zur Wandbefestigung
Artikel-Nr.:
     158-PC5600
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     PC5600
EAN/GTIN:
     4044589471109
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Plum iBox 3 gefüllt mit Augenspüllösung Duo + Spray zur Wandbefestigung inkl. separater Piktogrammtafel mit Spiegel
Plum iBox 3 gefüllt mit drei Flaschen + Spray

Die iBox 3 fasst zwei Plum Augenspülflaschen bis zu 1000ml im Einzel oder Duo Format.

Sie ist aus äußerst haltbarem Material gefertigt und kommt in einem modernen Design daher.

  • Inhalt/ Ablaufdatum gut sichtbar
  • Box transportierbar
  • leichte Handhabung
  • festes und haltbares Material
  • modernes Design
  • Maße: (HxBxT) 450 x 380 x 135 mm

Spülzeit je Auge: ca. 7 Minuten

Lieferumfang:

  • Wandbox
  • 2x 1000 ml Natriumchloridlösung (0,9%)
  • 1x 500 ml Phosphatlösung (4,9 %)
  • 1x Wund- und Augenspray
  • Inkl. Wandhalterung und Piktogrammtafel mit Spiegel
  • Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Höhe [cm]:
45,0
Inhalt [ml]:
2.750
Tiefe [cm]:
13,5
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Hinstellen | zum Aufhängen
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%) | Phosphatlösung (4,9 %)
Montageort:
Boden | Wand | Tisch
Marke:
plum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,99*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 141,26*
€ 168,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 138,84*
€ 165,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 134,54*
€ 160,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 128,96*
€ 153,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 111,99*
€ 133,27
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.