Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 05 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 05 - gelb
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 05 - gelb
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 05 - gelb
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 05 - gelb
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 05 - gelb
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 05 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-PI0020.05
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     8084
EAN/GTIN:
     4260056150913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Signalmarker
Gelmarker
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Pica Gel Signalmarker für besonders extreme Bedingungen, wisch- und wetterfest

Ausgewählte Version: 05 - gelb

Pica Gel Signalmarker

Der Pica GEL Signalmarker ist ein Spezialmarker und ersetzt den klassischen Tubenmarker. Er schreibt und markiert auf allen glatten und rauen Materialien. Dabei ist es völlig egal ob der Untergrund trocken, nass, rostig, ölig, heiß oder eiskalt ist.

  • hoch permanent (bereits nach kurzer Trocknungszeit)
  • Ideal für die Nutzung im Außenbereich
  • höchst wirtschaftlich: 1 Pica-Gel ersetzt bis zu 4 Tubenmarker á 50ml
  • Strichbreite: 2-8mm
  • Köcherschoner mit Anspitzer
  • temperaturbeständig bis ca. +1000°C
  • Farben: weiß, blau, rot, schwarz, gelb

  • Version: 05 - gelb
Weitere Informationen:
Produktart:
Gelmarker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
wasserfest
Tinte:
hoch permanent
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
20
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,30*
1 Tag
161
15
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 5,90*
1 Tag
130
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 5,98*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pica
990/41
ab € 4,64*
Sonstiges
Pica
990/36
ab € 4,66*
Sonstiges
Pica
990/52
ab € 4,64*
Sonstiges
Pica
877380
ab € 4,57*
Sonstiges
Pica
990/44
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.