Cargo-Bundhose der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².
Material: 100 % Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²
Farben: kornblau, grau oder mittelgrün
Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110
Bestellhinweis:
Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:
kornblau: PL0106
grau: PL0191
mittelgrün: PL0109
Passende Kniepolster finden Sie unter folgender Bestell-Nr.:
PL99010