Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-PL0347.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0347048
EAN/GTIN:
     4030913347486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Planam Fleecejacke Stream marine-camel wind- und wasserabweisend mit Hightechfleece

Ausgewählte Version: M - Größe M

Fleecejacke STREAM

  • wind- und wasserabweisend
  • Hightechfleece
  • durchgehender Reißverschluss
  • Ärmelbündchen
  • 2 Seitentaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester-Fleece

Futter: 100 % Polyester

Farben: schwarz/anthrazit, marine/camel, camel/marine oder hellgrau/marine

Größen: XS – XXXL


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Fleecejacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,32*
€ 30,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 31,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,59*
€ 31,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,18*
€ 32,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,48*
€ 54,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
0347044
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
0347056
ab € 22,32*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
0347060
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
0347064
ab € 24,74*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,36*
Ähnlich
Planam
347048
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.