Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-PL0348.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0348048
EAN/GTIN:
     4030913348483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Planam Fleecejacke Stream camel-marine wind- und wasserabweisend mit Hightechfleece

Ausgewählte Version: M - Größe M

Fleecejacke STREAM

  • wind- und wasserabweisend
  • Hightechfleece
  • durchgehender Reißverschluss
  • Ärmelbündchen
  • 2 Seitentaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester-Fleece

Futter: 100 % Polyester

Farben: schwarz/anthrazit, marine/camel, camel/marine oder hellgrau/marine

Größen: XS – XXXL


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Fleecejacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
beige
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,41*
€ 29,89*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,35*
€ 30,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 31,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 31,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,37*
€ 54,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348052
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
0348044
ab € 22,10*
Ähnlich
Planam
0348056
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
0348060
ab € 22,15*
Ähnlich
Planam
0348064
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.