Taschen:
Material:
Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester
Webpelz
Farben: schwarz, rot, marine, grün oder kornblau
Größen: S – 4XL
>>> Bestellhinweis:
Passende Piloten-Latzhose finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:
schwarz: PL0370
marine: PL0371