Taschen:
Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Farben: gelb oder orange
Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110
Bestellhinweis:
Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:
gelb: PL2002
orange: PL2001