Taschen:
Material:
orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün
Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110
Bestellhinweis:
Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:
gelb/marine: PL2007
orange/marine: PL2006
orange/grün: PL2008