Taschen:
Material:
orange: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
Farbe: orange/marine
Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110