Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2053.XXXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2053068
EAN/GTIN:
     4030913043036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Planam Warnschutz-Parka orange mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: XXXXL - Größe XXXXL

Warnschutz-Parka uni

Rundum geschützt bei Regen, Schnee und Wind!

  • wasserdicht durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • Kapuze einrollbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • diverse Taschen
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL


  • Version: XXXXL - Größe XXXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXXL
Produktart:
Parka | Warnschutzjacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
orange
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,90*
€ 61,52*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,57*
€ 62,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,10*
€ 62,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,48*
€ 63,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,38*
€ 76,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
2053052
ab € 43,93*
Ähnlich
Planam
2053048
ab € 43,82*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 44,12*
Ähnlich
Planam
2053056
ab € 44,17*
Ähnlich
Planam
2053060
ab € 43,89*
Ähnlich
Planam
2053064
ab € 48,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.