Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2054.XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2054064
EAN/GTIN:
     4030913880822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Planam Warnschutz-Parka gelb mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

Warnschutz-Parka uni

Rundum geschützt bei Regen, Schnee und Wind!

  • wasserdicht durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • Kapuze einrollbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • diverse Taschen
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXL
Produktart:
Parka | Warnschutzjacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,52*
€ 60,97*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,42*
€ 62,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,37*
€ 63,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 64,10*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,73*
€ 76,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054052
ab € 42,68*
Ähnlich
Planam
2054048
ab € 42,84*
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
2054056
ab € 42,75*
Ähnlich
Planam
2054060
ab € 42,95*
Ähnlich
Planam
2054068
ab € 46,85*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.