Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Polyurethan (PU)-beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Farben: gelb oder orange
Größen: S – XXXXL
Bestellhinweis:
Passende Regenjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:
gelb: PL2062
orange: PL2061