Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 40 - Größe: 40
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 40 - Größe: 40
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 40 - Größe: 40
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 40 - Größe: 40
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 40 - Größe: 40
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 40 - Größe: 40
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-PL3005.40
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3005040
EAN/GTIN:
     4030913955643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Damen Arbeitshose Easy schwarz Bundhose speziell für Damen

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Damen Bundhose Easy

Funktionale Bundhose mit hohem Tragekomfort

  • sehr gute Passform
  • viele Verstaumöglichkeiten
  • Gummizug im Bund

Taschen:

  • zwei engesetzte Beuteltaschen
  • Oberschenkeltasche mit Klettverschluss
  • zwei Gesäßtaschen
  • Handytaschen

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²

Größe: 34 - 54

Farbe: schwarz


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
40
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
schwarz
Produktserie:
Easy
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,12*
€ 20,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 21,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 21,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,98*
€ 21,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 20,05*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3005034
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
3005036
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
3005038
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
3005042
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
3005044
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
3005046
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
3005048
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
3005050
ab € 15,21*
Ähnlich
Planam
3005052
ab € 15,22*
Ähnlich
Planam
3005054
ab € 15,13*
Ähnlich
Planam
3071034
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.