Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, rot-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, rot-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, rot-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, rot-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, rot-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, rot-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, rot-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, rot-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, rot-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL3132.XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3132064
EAN/GTIN:
     4030913045023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Winterjacke Twister rot-schwarz wasserdichte 3-in-1 Jacke mit Kapuze und herausnehmbarer Fleecejacke

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

3-in-1 Jacke TWISTER

  • wasserdicht durch hinterklebte Nähte
  • Lüftungssystem mit Reißverschlüssen unter den Armen
  • doppelte Frontpatte
  • Reißverschluss in Halshöhe hinterlegt
  • Kapuze im Kragen
  • Ärmelbündchen verstellbar
  • herausnehmbare Fleecejacke

Taschen:

  • aufgesetzte Handytasche
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Innenseite Polyvinylchlorid (PVC)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Fleece

Farben: blau/schwarz, grün/schwarz oder rot/schwarz

Größen: XS – XXXL


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXL
Produktart:
Parka | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
rot | schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,21*
€ 64,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,49*
€ 66,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 66,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,62*
€ 67,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 82,09*
€ 101,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3130040
ab € 44,96*
Ähnlich
Planam
3131040
ab € 45,03*
Ähnlich
Planam
3132052
ab € 44,74*
Ähnlich
Planam
3132048
ab € 44,92*
Ähnlich
Planam
3132044
ab € 44,75*
Ähnlich
Planam
3132056
ab € 44,96*
Ähnlich
Planam
3132040
ab € 44,77*
Ähnlich
Planam
3132060
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.