Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke Air, grün/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XXL - Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Arbeitsjacke Air, grün/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsjacke Air, grün/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsjacke Air, grün/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsjacke Air, grün/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsjacke Air, grün/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsjacke Air, grün/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsjacke Air, grün/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XXL - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     158-PL3670.XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3670060
EAN/GTIN:
     4030913948775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Arbeitsjacke Air grün/schwarz wasserabweisende leichte Jacke mit Reflexbiesen

Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXL

Outdoor Jacke Air

Modisch, leicht und robust

  • wasserabweisend
  • mit Reflexbiesen vorne und hinten
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material:

Obermaterial: 100% Polyester, AC-beschichtet

Besatzmaterial: 94% Polyester, 6% Elastan

Wattierung: 100% Polyester

Futter: 100% Polyester

Farbe: grün/schwarz, zink/schwarz, blau/schwarz

Größen: XS - 4XL


  • Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grün | schwarz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,25*
€ 27,11*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,42*
€ 29,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,55*
€ 30,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,35*
€ 32,74*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 40,01*
€ 52,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3672040
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
3670064
ab € 21,16*
Ähnlich
Planam
3670068
ab € 21,28*
Ähnlich
Planam
3670052
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
3670048
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
3670044
ab € 19,28*
Ähnlich
Planam
3670056
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
3670040
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
3671040
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.